Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre M1X0,2

Tuote nro.: 130011 M1X0,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 25 kpl
  • Tilausvaiheet: 25 kpl
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

MF Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: MF-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 371
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko M1×0,2
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Kierretyyppi MF-LH
    Kylkikulma 60 astetta
    Lastuava aine HSS E
    Standardi DIN 371
    Kierrenormi DIN 13
    Toleranssiluokka ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
    Etuviiste C
    Varsi Lieriövarsi, h9
    Sisäjäähdytys ei
    Käyttö poraustavalla enintään 2×D pohjareiällä
    Leikkaussuunta Vasen
    Kierteennousu 0,2 mm
    Kokonaispituus L 40 mm
    varren ⌀ Ds 2,5 mm
    Varren nelikulmio □ 2,1 mm
    Alkureiän ⌀ 0,8 mm
    Kierteen ⌀ 1 mm
    Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
    Lastu-urien määrä 2
    Värirengas ilman
    Terien lkm Z 2
    Kierteen syvyys 2,5 mm
    Tuotetyyppi Kierretappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 130011 M1X0,2
    EAN / GTIN 4045197625908
    Valmistajan numero 130011 M1X0,2

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    20
    Alu
    N
    18
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    20
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    15
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    15
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    12
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    7
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    4
    GGG
    K
    8
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Ohje:

    Toimitusaika: 91 kalenteripäivää
    Minimitilausmäärä: 25 kpl
    Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin