{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteelle | M3 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 8378 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Upotusviisteen kulma | 90 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
⌀ D1 1. porras viisteellä (h8) | 2,5 mm | |
⌀ D2 2. porras viisteellä (h8) | 3,4 mm | |
Porraskorkeus L1 1. porras | 8,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 20 mm | |
Kokonaispituus L | 62 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Käyttö poraustavalla | pohja- ja läpireiällä | |
Tuotetyyppi | Porraspora |
Tuotekoodi | 125050 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197064875 | |
Valmistajan numero | 125050 M3 |