{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 7,1 mm | |
⌀-alue | 7,1 mm - 7,99 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Terien lkm Z | 1 | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 725 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 40 baaria | |
Ohjauspora välttämätön | kyllä, ohjauspora | |
Semi-Standard | kyllä | |
Kokonaispituus L | 800 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 124008 7,1-X | |
EAN / GTIN | 4067263515487 | |
Valmistajan numero | 124008 7,1-X |