TKM-HPC-lisäohjauspora, lieriövarsi DIN 6535 HA 20×D 3 mm

Tuote nro.: 123691 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Malli: 20×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: j6
  • Terien lkm Z: 2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ DC 3 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Lastuava aine TKM
    Standardi Tehdasnormi
    Malli 20×D
    Toleranssi, nimellis-⌀ j6
    Terien lkm Z 2
    Kärkikulma 138 astetta
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 75,5 mm
    Varsi DIN 6535 HA, h6
    Sisäjäähdytys kyllä, 40 baaria
    Lastuamisstrategia HPC
    Ohjauspora välttämätön kyllä, ohjauspora
    Lastu-urien pituus Lc 80 mm
    Kokonaispituus L 120 mm
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,05 mm/kierr.
    Värirengas vihreä
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 123691 3
    EAN / GTIN 4045197609724
    Valmistajan numero 123691 3

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    105
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    90
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    90
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    90
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    GG(G)
    K
    95
    Uni
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kierreuritettu, 4 ohjausviistettä ja sisäiset jäähdytyskanavat. Uuden sukupolven teho-lisäohjausreikäpora HPC-käyttöön. Kärkikulma 138° ja j6-erikoistoleranssilisäohjausreiän optimointia varten. Hyvä kohdistustarkkuus ja lisäohjausreiän tarkka pyöreä muoto.

    Ohje:

    Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
    Prosessivarmojen syväreikäporien 40×D ja 50×D käytön takaamiseksi tarvitaan ehdottomasti ohjausreikiä varten ohjauspora nro 122736 ja lisäohjausreikiä 20×D varten lisäohjauspora nro 123691.
    Ohjausreiän tekeminen parantaa prosessivarmuutta. Katso myös sivu 140/141.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin