{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 5,8 mm | |
Pinnoitus | DLC | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 25×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 159,3 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 40 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ohjauspora välttämätön | kyllä, ohjauspora | |
Lastu-urien pituus Lc | 168 mm | |
Kokonaispituus L | 205 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,25 mm/kierr. | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123593 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197454003 | |
Valmistajan numero | 123593 5,8 |