{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nominal ⌀ DC | 7 mm | |
Coating | TiN | |
Tool material | Solid carbide | |
Standard | Manufacturer’s standard | |
Version | 12×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Point angle | 135 degrees | |
recommended maximum drilling depth L2 | 97.5 mm | |
Shank | DIN 6535 HB to h6 | |
Through-coolant | yes, with 25 bar | |
Pilot drill required | yes, pilot drill | |
Flute length Lc | 108 mm | |
Overall length L | 146 mm | |
Shank ⌀ Ds | 8 mm | |
Shank tolerance | h6 | |
Feed f in steel < 1100 N/mm2 | 0.15 mm/rev. | |
Colour ring | green | |
Type of product | Jobber drill |
Tuotekoodi | 123307 7 | |
EAN / GTIN | 4045197450036 | |
Valmistajan numero | 123307 7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-tehopora Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 7mm
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
272,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
€384.10
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
€393.30
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
€288.65
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
€299.00
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Version | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Nominal ⌀ DC | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Standard | Manufacturer’s standard | Manufacturer’s standard | Manufacturer’s standard | Manufacturer’s standard | Manufacturer’s standard |
Shank | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 |
Point angle | 135 degrees | 135 degrees | 135 degrees | 135 degrees | 135 degrees |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Type of product | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill |