{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 14 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 12×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 161 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastu-urien pituus Lc | 182 mm | |
Kokonaispituus L | 230 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123306 14 | |
EAN / GTIN | 4045197448781 | |
Valmistajan numero | 123306 14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() TKM-tehopora, lieriövarsi DIN 6535 HA 14 mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
556,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
437,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Malli | 12×D | 8×D |
Kokonaispituus L | 230 | 178 |
Nimellis-⌀ DC | 14 | 14 |
Lastuava aine | TKM | TKM |
Lastu-urien pituus Lc | 182 | 133 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 161 | 112 |