TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 2mm

Tuote nro.: 123178 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Malli: 12×D
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 2 mm
Pinnoitus DLC
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Malli 12×D
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 135 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 31 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 34 mm
Kokonaispituus L 72 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Varren toleranssi h6
Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen 0,2 mm/kierr.
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 123178 2
EAN / GTIN 4045197754769
Valmistajan numero 123178 2

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
280
Alu > 10% Si
N
245
PMMA akryyli
N
105
PEEK
N
85
PVDF GF20
N
60
PA 66 GF30
N
55
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
55
Cu
N
120
CuZn
N
150
GFK
N
55
CFK
N
55
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven DLC-pinnoite sp2 ja sen alhainen hankauskerroin takaavat erinomaisen lastunpoiston. Alumiinimateriaalien tehotyöstöön. Hyvä kohdistustarkkuus ja reiän tarkka pyöreys 6 ohjausviisteen ansiosta.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Porien 12 × D prosessivarma käyttö edellyttää edeltävää keskiöintiä nrolla 121068121130.
Muodot HB ja HE ovat saatavana samaan hintaan kuin HA.
Muoto HB: tilausnro 123179.
Muoto HE: tilausnro 123178 + 129100HE.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin