{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 12,8 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 8×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 113,8 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastu-urien pituus Lc | 133 mm | |
Kokonaispituus L | 178 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123107 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197449672 | |
Valmistajan numero | 123107 12,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
TKM-tehopora Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 12,8mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
437,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
502,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
342,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Malli | 8×D | 8×D | 8×D |
Nimellis-⌀ DC | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 113,8 mm | 113,8 mm | 113,8 mm |