GARANT Master Steel FEED TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 6,8

Tuote nro.: 123035 6,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm tai tuumaa) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Malli: 8×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Master Steel
    Nimellis-⌀ DC 6,8 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Lastuava aine TKM
    Standardi Tehdasnormi
    Malli 8×D
    Toleranssi, nimellis-⌀ h7
    Terien lkm Z 3
    Kärkikulma 140 astetta
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 65,8 mm
    Varsi DIN 6535 HA, h6
    Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
    Lastuamisstrategia HPC
    Semi-Standard kyllä
    Lastu-urien pituus Lc 76 mm
    Kokonaispituus L 114 mm
    varren ⌀ Ds 8 mm
    Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,37 mm/kierr.
    Värirengas vihreä
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 123035 6,8
    EAN / GTIN 4045197839374
    Valmistajan numero 123035 6,8

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    120
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    110
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    100
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    90
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    70
    Teräs < 55 HRC
    H
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG
    K
    120
    GGG
    K
    80
    Uni
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    3-teräinen pora, kehitetty erityisesti käytettäväksi hyvin suurilla syöttönopeuksilla. Soveltuu erinomaisesti koneisiin, joilla suuri tehonotto ja vakaat työstöolosuhteet.
    • Erityinen terägeometria ja vakaat lastuamissärmät ja suuri vapaa tila keskellä mahdollistaa erittäin suuret syöttönopeudet.
    • Patentoitu lastunpoistoon optimoitu kärjen muoto pienentää lastuamispainetta ja parantaa lastunmurtoa.

    Poikittaisterän alan johtava teknologia takaa optimaalisen itsekeskittymisen. 3 ohjausviistettä takaa vakaan porausreiän ja reiän tarkan pyöreän muodon.

    Ohje:

    Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
    Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.
    Malli HB: tilataan nrolla 123036.
    Malli HE: tilataan nrolla 123035 + 129100HE.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin