{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9,4 mm | |
Pinnoitus | DLC | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 8×D | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 80,9 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 95 mm | |
Kokonaispituus L | 142 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,55 mm/kierr. | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122808 9,4 | |
EAN / GTIN | 4045197754288 | |
Valmistajan numero | 122808 9,4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 9,4mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
272,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
389,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
322,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
186,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Värirengas | keltainen | sininen | vihreä | vihreä |
Kokonaispituus L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Nimellis-⌀ DC | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
varren ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 80,9 mm | 80,9 mm | 80,9 mm | 80,9 mm |