TKM-pora-kalvin, pyramidikärki DIN 6535 HA 4,801-X mm

Tuote nro.: 122797 4,801-X
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
  • 0,01 € /kpl
  • Pienin tilausmäärä 5 kpl
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Malli: 5×D
  • Terien lkm Z: 2
  • Kärkikulma: 140

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀-alue 4,801 mm - 5,96 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Malli 5×D
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 53 mm
Kokonaispituus L 91 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122797 4,801-X
EAN / GTIN 4062406653842
Valmistajan numero 122797 4,801-X

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
100
Teräs < 750 N/mm²
P
90
Teräs < 900 N/mm²
P
80
Teräs < 1100 N/mm²
P
70
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
GG(G)
K
90
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Toleranssireikien valmistukseen teräksessä tai lyhyitä lastuja tuottavissa materiaaleissa. Luotettava täystyöstö ilman erityistä keskiöintiä ja ilman jälkikäteen tehtävää kalvintaa. Huomattavasti parempi itsekeskiöinti lisäpyramidikärjellä tuotetun reiän optimaalista pyöreyttä ja toleranssimitan pitävyyttä varten. Kaksi porausreunaa ja neljä kalvinterä tuottavat reiän hyvälaatuisen seinän.
Toleranssitiedot:
H7: poraustoleranssi H7:n mukaan.
+/− 0,003 mm: nimellis-⌀ DC valmistus-/leikkaustoleranssi.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.
Muoto HB: tilaa numerolla 122797 + 129100HB.
Muoto HE: tilaa numerolla 122797 + 129100HE.
Asiakaskohtainen mittatilaustyö: Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta. Palauttaminen ei ole mahdollista. Oikeus ± 10 prosentin yli- ja alitoimitukseen (väh. 1 kpl) pidätetään.
Toimitusaika: 6 työviikkoa
Vähimmäistilausmäärä: 5 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin