TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA H7 3H7 mm

Tuote nro.: 122790 3H7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Toleranssi: H7
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537
  • Malli: 6×D
  • Terien lkm Z: 2

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 3 mm
Toleranssi H7
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537
Malli 6×D
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 23,5 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Lastu-urien pituus Lc 28 mm
Kokonaispituus L 66 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Varren toleranssi h6
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,09 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122790 3H7
EAN / GTIN 4045197745484
Valmistajan numero 122790 3H7

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
120
Teräs < 750 N/mm²
P
100
Teräs < 900 N/mm²
P
85
Teräs < 1100 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Uni
 
märkä enintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Poraus ja kalvinta yhdessä työvaiheessa. Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto − siksi kärjen keskitystarkkuus on erittäin hyvä. Erittäin suuri kohdistustarkkuus 4 ohjaussärmän ansiosta.

Etu:

Tiukat valmistustoleranssit voidaan saavuttaa sovitteella H7 ilman kalvintaa.

Ohje:

Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.
Malli HB: tilattavissa nroilla 122790 + 129100HB.
Malli HE: tilattavissa nroilla 122790 + 129100HE.
Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
VHM-HPC-sovitepora alumiinin työstöä varten saatavilla tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin