{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 10,3 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 55,55 mm | |
Varsi | DIN 6535 HE, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 71 mm | |
Kokonaispituus L | 118 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122773 10,3 | |
EAN / GTIN | 4062406151096 | |
Valmistajan numero | 122773 10,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
TKM-pora, lieriömäinen varsi DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm tai tuumaa): 10,3
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
63,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
147,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
63,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
63,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN |
Värirengas | vihreä | pun. | vihreä | vihreä |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | h7 | m7 | m7 |
Lastu-urien pituus Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |