• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,8mm

Tuote nro.: 122760 4,8
Kopioi

Lisää palvelu:

  • 0,01 € /kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537
  • Malli: 6×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 4,8 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537
Malli 6×D
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 36,8 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 44 mm
Kokonaispituus L 82 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Varren toleranssi h6
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,15 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 122760 4,8
Kopioi
EAN / GTIN 4045197057402
Kopioi
Valmistajan numero 122760 4,8
Kopioi
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
120
Teräs < 750 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
100
Teräs < 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
85
Teräs < 1100 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
65
Teräs < 1400 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
35
Teräs < 55 HRC
soveltuu / [m/min]
H
ISO-koodi:
28
INOX < 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
M
ISO-koodi:
30
Ti > 850 N/mm²
soveltuu / [m/min]
S
ISO-koodi:
35
GG(G)
soveltuu / [m/min]
K
ISO-koodi:
70
Uni
soveltuu / [m/min]
 
märkä enintään
soveltuu / [m/min]
 
ilma
soveltuu / [m/min]
 

Kuvaus

Malli:

Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto − siksi kärjen keskitystarkkuus on erittäin hyvä.
Kuperat pääsärmät, pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat lyhyitä lastuja myös muuten pitkiä lastuja tuottavia materiaaleja porattaessa.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.
Malli HB: tilattavissa nrolla 122765.
Malli HE: tilattavissa nroilla 122760 + 129100HE.
UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!
Suositeltavat seuraajatuotteet ovat nro 122761 ja 122762.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin: Ilmoita tässä tuotenumero tai tuotekoodi.

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin