{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀-alue | 1,91 mm - 2,99 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 21 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122760 1,91-X | |
EAN / GTIN | 4062406079543 | |
Valmistajan numero | 122760 1,91-X |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 1,91-Xmm
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
148,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
123,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
135,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
113,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
147,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
123,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
110,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
91,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Semi-Standard | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Malli | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Värirengas | vihreä | keltainen | keltainen | vihreä |
Kokonaispituus L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
varren ⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |