{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀-alue | 18,06 mm - 20,05 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 101 mm | |
Kokonaispituus L | 153 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122736 18,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406079437 | |
Valmistajan numero | 122736 18,06-X |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC p6: 18,06-Xmm
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
745,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
621,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
685,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
571,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
484,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
403,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
667,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
556,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1 036,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
863,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Malli | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Värirengas | vihreä | keltainen | vihreä | pun. | pinkki |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Kärkikulma | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |