GARANT Master Steel SPEED TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 7,4 mm

Tuote nro.: 122715 7,4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537
  • Malli: 6×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Master Steel
    Nimellis-⌀ DC 7,4 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Lastuava aine TKM
    Standardi DIN 6537
    Malli 6×D
    Toleranssi, nimellis-⌀ h7
    Terien lkm Z 2
    Kärkikulma 135 astetta
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 41,9 mm
    Varsi DIN 6535 HA, h6
    Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
    Lastuamisstrategia HPC
    Semi-Standard kyllä
    Lastu-urien pituus Lc 53 mm
    Kokonaispituus L 91 mm
    varren ⌀ Ds 8 mm
    Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,22 mm/kierr.
    Värirengas vihreä
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 122715 7,4
    EAN / GTIN 4045197788115
    Valmistajan numero 122715 7,4

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    220
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    200
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    170
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    75
    GG
    K
    160
    GGG
    K
    130
    Uni
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kehitetty käytettäväksi erittäin suurilla lastuamisnopeuksilla. Soveltuu erinomaisesti koneisiin, joissa pieni tehonotto ja suuret kierrosnopeudet.
    • Alentaa lastuamisvoimaa merkittävästi erikoismuotoilunsa ansiosta.
    • Pinnoitus takaa parhaan kulutuskestävyyden myös suurissa prosessilämpötiloissa.
    • Kiillotetut lastu-urat takaavat hyvän lastunpoiston.

    Kapea poikkiterä ja 4 ohjausviisteen erikoissijoittelu takaavat erinomaisen asemointi- ja kohdistustarkkuuden. Optimoitu mikrogeometria parantaa kestoikää ja suoritustehoa.

    Ohje:

    Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
    Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.
    Malli HB: tilausnro 122716.
    Malli HE: tilausnro 122715 + 129100HE.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin