{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀-alue | 4,71 mm - 6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 44 mm | |
Kokonaispituus L | 82 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Värirengas | valkoinen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122690 4,71-X | |
EAN / GTIN | 4062406200886 | |
Valmistajan numero | 122690 4,71-X |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,71-Xmm
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
171,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
142,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
67,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
20
Kpl
56,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
69,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
20
Kpl
57,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
123,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
102,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Värirengas | valkoinen | vihreä | vihreä | pinkki |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
varren ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |