{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Inox | |
Nimellis-⌀ DC | 3,5 mm | |
Pinnoitus | AlTiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 22,8 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastu-urien pituus Lc | 28 mm | |
Kokonaispituus L | 66 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkaporat |
Tuotekoodi | 122686 3,5 | |
EAN / GTIN | 4067263008491 | |
Valmistajan numero | 122686 3,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM -suurtehopora lieriövarrella DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 3,5mm
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
55,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa
100,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Värirengas | sininen | sininen |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Lastuava aine | TKM | TKM |
Kärkikulma | 140 astetta | 140 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | m6 |