{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Inox | |
Nimellis-⌀ DC | 14,5 mm | |
Pinnoitus | AlTiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 61,3 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastu-urien pituus Lc | 83 mm | |
Kokonaispituus L | 133 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,15 mm/kierr. | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkaporat |
Tuotekoodi | 122686 14,5 | |
EAN / GTIN | 4067263009252 | |
Valmistajan numero | 122686 14,5 |