{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 48,3 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastu-urien pituus Lc | 61 mm | |
Kokonaispituus L | 103 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122666 8,5 | |
Valmistajan numero | 122666 8,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
TKM-tehopora, lieriövarsi DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 8,5mm |
pyynnöstä
Varastossa
128 kappaletta varastossa
136,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
70,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Nimellis-⌀ DC | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Standardi | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Kärkikulma | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta |
Lastu-urien pituus Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkaporat |