• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Solid carbide HPC drill plain shank DIN 6535 HA 2,6

Tuote nro.: 122659 2,6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm or inch) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537
  • Malli: 6×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: m6
  • Terien lkm Z: 2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ DC 2,6 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Lastuava aine TKM
    Standardi DIN 6537
    Malli 6×D
    Toleranssi, nimellis-⌀ m6
    Terien lkm Z 2
    Kärkikulma 140 astetta
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 17,1 mm
    Varsi DIN 6535 HA, h6
    Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
    Lastuamisstrategia HPC
    Semi-Standard kyllä
    Lastu-urien pituus Lc 21 mm
    Kokonaispituus L 57 mm
    varren ⌀ Ds 4 mm
    Varren toleranssi h6
    Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 0,05 mm/kierr.
    Värirengas sininen
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 122659 2,6
    EAN / GTIN 4045197582423
    Valmistajan numero 122659 2,6

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    170
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    140
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    130
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    110
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    95
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Version:

    Cutting chisel edge with high centring accuracy due to strong core and special point geometry. High roundness and alignment accuracy of the deep hole, thanks to 4 guide chamfers. Outstanding chip evacuation due to 4 internal cooling channels from ⌀ 3.8 mm. Up to 3.7 mm ⌀ with 2 internal cooling channels. Straight major cutting edges with honed edges and special flute profile for short chips, even on long chipping materials.

    Attention:

    Sizes ending with X = cutter ⌀ tolerance h7.

    Note:

    Flute length LC = L2 + 1.5 × DC.
    Form HB and HE supplied at the same price as HA.
    Form HB: order with No. 122661.
    Form HE: order with No. 122659 + 129100HE.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin