TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 13/32

Tuote nro.: 122659 13/32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm tai tuumaa) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537
  • Malli: 6×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: m6
  • Terien lkm Z: 2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Tuuma-nimellis-⌀ vastaa 10,32 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Lastuava aine TKM
    Standardi DIN 6537
    Malli 6×D
    Toleranssi, nimellis-⌀ m6
    Terien lkm Z 2
    Kärkikulma 140 astetta
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 55,6 mm
    Varsi DIN 6535 HA, h6
    Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
    Lastuamisstrategia HPC
    Semi-Standard kyllä
    Lastu-urien pituus Lc 71 mm
    Kokonaispituus L 118 mm
    varren ⌀ Ds 12 mm
    Varren toleranssi h6
    Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 0,15 mm/kierr.
    Värirengas sininen
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 122659 13/32
    EAN / GTIN 4062406115463
    Valmistajan numero 122659 13/32

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    170
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    140
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    130
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    110
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    95
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto − siksi kärjen keskitystarkkuus on erittäin hyvä. Hyvä kohdistustarkkuus ja reiän tarkka pyöreys 4 ohjausviisteen ansiosta. Erinomainen lastunpoisto 4 sisäpuolisen jäähdytyskanavan ansiosta alkaen ⌀ 3,8 mm. 2 sisäistä jäähdytyskanavaa ⌀ 3,7 mm asti. Suorat pääsärmät, pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat lyhyitä lastuja myös muuten pitkiä lastuja tuottavia materiaaleja porattaessa.

    Huom:

    Kun koko päättyy merkkiin X, terän halkaisijan toleranssi = h7.

    Ohje:

    Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
    Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.
    Malli HB: tilattavissa nrolla 122661.
    Malli HE: tilattavissa nroilla 122659 + 129100HE.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin