{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 15,1 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 60,4 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastu-urien pituus Lc | 83 mm | |
Kokonaispituus L | 133 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,26 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122635 15,1 | |
EAN / GTIN | 4045197645777 | |
Valmistajan numero | 122635 15,1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-tehopora, lieriövarsi DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 15,1mm
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
224,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
315,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
318,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
325,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
162,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Nimellis-⌀ DC | 15,1 mm | 15,1 mm | 15,1 mm | 15,1 mm | 15,1 mm |
Standardi | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 60,4 mm | 60,4 mm | 60,4 mm | 60,4 mm | 60,4 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |