TKM-tehopora Weldon DIN 6535 HB 10,5 mm

Tuote nro.: 122635 10,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537
  • Malli: 6×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ DC 10,5 mm
    Pinnoitus TiN
    Lastuava aine TKM
    Standardi DIN 6537
    Malli 6×D
    Toleranssi, nimellis-⌀ h7
    Terien lkm Z 2
    Kärkikulma 140 astetta
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 55,3 mm
    Varsi DIN 6535 HB, h6
    Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
    Lastu-urien pituus Lc 71 mm
    Kokonaispituus L 118 mm
    varren ⌀ Ds 12 mm
    Varren toleranssi h6
    Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,22 mm/kierr.
    Värirengas vihreä
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 122635 10,5
    EAN / GTIN 4045197395047
    Valmistajan numero 122635 10,5

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    240
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    110
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    90
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    80
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    65
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    Uni
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto − siksi kärjen keskitystarkkuus on erittäin hyvä.
    Suorat pääsärmät, kevyesti pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat lyhyitä lastuja.

    Ohje:

    Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
    UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!
    Suositeltu seuraajatuote on nro 122777.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin