{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 3,3 mm | |
Pinnoitus | DLC | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | p6 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 23,1 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 28 mm | |
Kokonaispituus L | 66 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,28 mm/kierr. | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122608 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197568724 | |
Valmistajan numero | 122608 3,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-HPC-pora Weldon DIN 6535 HB 3,3 mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
110,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
151 kappaletta varastossa
100,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
118,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
685 kappaletta varastossa
50,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
104,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Malli | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Värirengas | keltainen | sininen | vihreä | vihreä | pun. |
Nimellis-⌀ DC | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Kärkikulma | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |