TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC p6: 6,5mm

Tuote nro.: 122606 6,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC p6 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537
  • Malli: 6×D
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: p6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 6,5 mm
Pinnoitus DLC
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537
Malli 6×D
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ p6
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 43,3 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 53 mm
Kokonaispituus L 91 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Varren toleranssi h6
Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen 0,36 mm/kierr.
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122606 6,5
EAN / GTIN 4045197568151
Valmistajan numero 122606 6,5

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
360
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
400
Alu > 10% Si
N
350
PMMA akryyli
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Kierreuritettu, 6 ohjausviistettä ja sisäiset jäähdytyskanavat.
Uuden sukupolven huipputehokas ohjauspora HPC-käyttöön.
140°-kärkikulma ja erityinen terätoleranssi p6 ohjausreiän optimaaliseen tekemiseen. Hyvä kohdistustarkkuus ja ohjausreiän pyöreys.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Ohjausreikää suositellaan syväreikäporauksiin alkaen 16×D se on välttämätön syväreikäporauksissa 20×D – 30×D. Ohjausreiän tekeminen parantaa prosessivarmuutta.
Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.
Malli HB: tilattavissa nrolla 122608.
Malli HE: tilattavissa nroilla 122606 + 129100HE.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin