TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 5,2 mm

Tuote nro.: 122602 5,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537
  • Malli: 6×D
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 5,2 mm
Pinnoitus DLC
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537
Malli 6×D
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 135 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 36,2 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 44 mm
Kokonaispituus L 82 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Varren toleranssi h6
Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen 0,45 mm/kierr.
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122602 5,2
EAN / GTIN 4045197752581
Valmistajan numero 122602 5,2

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
360
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
400
Alu > 10% Si
N
350
PMMA akryyli
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

DLC-pinnoite sp2  uusinta sukupolvea, alhaisen  hankauskertoimen ansiosta erinomainen lastunpoisto. Alumiinimateriaalien tehotyöstöön. Hyvä kohdistustarkkuus ja reiän tarkka pyöreys 6 ohjausviisteen ansiosta.
Koot 1 - 1,5, 4 ohjausviistettä.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.
Malli HB: tilataan nrolla 122603.
Malli HE: tilataan nroilla 122602 + 129100HE.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin