TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 11 mm

Tuote nro.: 122602 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537
  • Malli: 6×D
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ DC 11 mm
    Pinnoitus DLC
    Lastuava aine TKM
    Standardi DIN 6537
    Malli 6×D
    tyyppi W
    Toleranssi, nimellis-⌀ h7
    Terien lkm Z 2
    Kärkikulma 135 astetta
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 54,5 mm
    Varsi DIN 6535 HA, h6
    Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
    Lastuamisstrategia HPC
    Semi-Standard kyllä
    Lastu-urien pituus Lc 71 mm
    Kokonaispituus L 118 mm
    varren ⌀ Ds 12 mm
    Varren toleranssi h6
    Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen 0,55 mm/kierr.
    Värirengas keltainen
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 122602 11
    EAN / GTIN 4045197753137
    Valmistajan numero 122602 11

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    360
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    350
    PMMA akryyli
    N
    150
    PEEK
    N
    120
    PVDF GF20
    N
    90
    PA 66 GF30
    N
    80
    PEEK GF30
    N
    70
    PTFE CF25
    N
    80
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    GFK
    N
    80
    CFK
    N
    80
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    DLC-pinnoite sp2  uusinta sukupolvea, alhaisen  hankauskertoimen ansiosta erinomainen lastunpoisto. Alumiinimateriaalien tehotyöstöön. Hyvä kohdistustarkkuus ja reiän tarkka pyöreys 6 ohjausviisteen ansiosta.
    Koot 1 - 1,5, 4 ohjausviistettä.

    Ohje:

    Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
    Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.
    Malli HB: tilataan nrolla 122603.
    Malli HE: tilataan nroilla 122602 + 129100HE.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin