GARANT Master Alu FEED TKM-pora Weldon DIN 6535 HB 14 mm

Tuote nro.: 122591 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537
  • Malli: 6×D
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Alu
Nimellis-⌀ DC 14 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537
Malli 6×D
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 3
Kärkikulma 130 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 56 mm
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 77 mm
Kokonaispituus L 124 mm
varren ⌀ Ds 14 mm
Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen 1,29 mm/kierr.
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122591 14
EAN / GTIN 4062406724818
Valmistajan numero 122591 14

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
300
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

3-teräinen työkalu, kehitetty erityisesti käytettäväksi erittäin suurilla syöttönopeuksilla alumiinissa. Soveltuu erinomaisesti koneisiin, joilla on suuri tehonotto ja vakaat työstöolosuhteet.
  • Terien erikoisgeometria, suunniteltu suuriin syöttöihin, vähennettyyn leikkauspaineeseen ja kontrolloituun lastunpoistoon.
  • Hienohiottu kiinnitysuraprofiili lastujen turvalliseen poistoon.
  • Äärimmäisen suuret syötöt ja käyttöajat kolmannen terän ansiosta.
Työkalun poikittaisterän alan johtava teknologia takaa optimaalisen itsekeskittymisen ja mahdollistaa lisäksi epätasaisten pintojen poraamisen. 3 ohjausviistettä takaavat poran stabiilin ulostulon ja reiän tarkan pyöreyden.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Alu" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin