{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 3,9 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
tyyppi | FS | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 22,2 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 28 mm | |
Kokonaispituus L | 66 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,14 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122545 3,9 | |
EAN / GTIN | 4045197392664 | |
Valmistajan numero | 122545 3,9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC-tehopora FS lieriövarsi DIN 6535 HB 3,9 mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
86,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
40,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
40,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
86,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Malli | 6×D | 4×D | 4×D | 6×D |
Värirengas | vihreä | ilman | ilman | vihreä |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
Lastu-urien pituus Lc | 28 | 24 | 24 | 28 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |