{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 2,3 mm | |
Pinnoitus | Timantti | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 5×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Kärkikulma | 90 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
⌀-alue (1/100-mitoitus) konfiguroitavissa | 2,21 mm - 2,30 mm | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 12,6 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 16 mm | |
Kokonaispituus L | 55 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Syöttö f GFK CFK:ssa | 0,04 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | musta | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122512 2,3 | |
EAN / GTIN | 4062406348984 | |
Valmistajan numero | 122512 2,3 |