Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,4mm

Tuote nro.: 122500 8,4

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537 K
  • Malli: 4×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 8,4 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537 K
Malli 4×D
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 34,4 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 47 mm
Kokonaispituus L 89 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Varren toleranssi h6
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,2 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122500 8,4
Valmistajan numero 122500 8,4

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
120
Teräs < 750 N/mm²
P
100
Teräs < 900 N/mm²
P
85
Teräs < 1100 N/mm²
P
65
Teräs < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto − siksi kärjen keskitystarkkuus on erittäin hyvä. Kuperat pääsärmät, pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat lyhyitä lastuja myös muuten pitkiä lastuja tuottavia materiaaleja porattaessa.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!
Suositeltavat seuraajatuotteet ovat nro 122475 ja 122476.
Muodot HB ja HE ovat saatavana samaan hintaan kuin HA.
Muoto HB: tilaa nron 122445/122505 kanssa.
Muoto HE: tilaa nron 122440/122500 ja 129100HE.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin