{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Inox | |
Nimellis-⌀ DC | 13 mm | |
Pinnoitus | AlTiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 40,5 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastu-urien pituus Lc | 60 mm | |
Kokonaispituus L | 107 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,14 mm/kierr. | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkaporat |
Tuotekoodi | 122491 13 | |
EAN / GTIN | 4067263008194 | |
Valmistajan numero | 122491 13 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM -suurtehopora lieriövarrella DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 13mm
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
125,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
215,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Pinnoitus | AlTiN | TiAlSiN |
Kokonaispituus L | 107 mm | 107 mm |
Nimellis-⌀ DC | 13 mm | 13 mm |
Standardi | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
varren ⌀ Ds | 14 mm | 14 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 40,5 mm | 40,5 mm |