{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Inox | |
Nimellis-⌀ DC | 4 mm | |
Pinnoitus | AlTiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 18 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastu-urien pituus Lc | 24 mm | |
Kokonaispituus L | 66 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,06 mm/kierr. | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkaporat |
Tuotekoodi | 122490 4 | |
EAN / GTIN | 4067263004073 | |
Valmistajan numero | 122490 4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM -suurtehopora lieriövarrella DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 4mm
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
40,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
71,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Malli | 4×D | 4×D |
Kokonaispituus L | 66 mm | 66 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Kärkikulma | 140 astetta | 140 astetta |
Lastu-urien pituus Lc | 24 mm | 24 mm |