{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 3,2 mm | |
Pinnoitus | TiAlSiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 15,2 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 20 mm | |
Kokonaispituus L | 62 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f titaanissa > 850 N/mm2 | 0,04 mm/kierr. | |
Värirengas | pinkki | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122481 3,2 | |
EAN / GTIN | 4062406790646 | |
Valmistajan numero | 122481 3,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TKM-HPC-pora Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 3,2mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
71,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa
40,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlSiN | AlTiN |
Malli | 4×D | 4×D |
Kärkikulma | 140 astetta | 140 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | m7 |
Lastu-urien pituus Lc | 20 mm | 20 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 15,2 mm | 15,2 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkaporat |