{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀-alue | 12,01 mm - 14 mm | |
Pinnoitus | TiAlSiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 39 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 60 mm | |
Kokonaispituus L | 107 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Värirengas | pinkki | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122480 12,01-X | |
EAN / GTIN | 4067263000709 | |
Valmistajan numero | 122480 12,01-X |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 12,01-X mm
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
264,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
220,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
510,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
425,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
182,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
20
Kpl
151,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
185,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
20
Kpl
154,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
282,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
235,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue | 12,01 ;14 | 12,01 ;14,00 | 12,01 ;14 | 12,01 ;14 | 12,01 ;14 |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Värirengas | pinkki | valkoinen | vihreä | vihreä | pinkki |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Lastu-urien pituus Lc | 60 | 77 | 77 | 77 | 77 |
varren ⌀ Ds | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |