{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 4,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 17,3 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Lastu-urien pituus Lc | 24 mm | |
Kokonaispituus L | 66 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122445 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197389640 | |
Valmistajan numero | 122445 4,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TKM-HPC-pora Weldon DIN 6535 HB 4,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
64,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
204 kappaletta varastossa
30,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Värirengas | vihreä | vihreä |
Kokonaispituus L | 66 | 66 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HE, h6 |
Lastu-urien pituus Lc | 24 | 24 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |