{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 3 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 15,5 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Lastu-urien pituus Lc | 20 mm | |
Kokonaispituus L | 62 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122445 3 | |
EAN / GTIN | 4045197389299 | |
Valmistajan numero | 122445 3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TKM-HPC-pora Weldon DIN 6535 HB 3 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
63,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
293 kappaletta varastossa
30,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN |
Värirengas | vihreä | vihreä |
Kokonaispituus L | 62 | 62 |
Lastu-urien pituus Lc | 20 | 20 |
varren ⌀ Ds | 6 | 6 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 15,5 | 15,5 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |