{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀-alue | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 55 mm | |
Kokonaispituus L | 102 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122440 10,06-X | |
Valmistajan numero | 122440 10,06-X |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,06-Xmm
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
150,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
125,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
142,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
118,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
131,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
109,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
102,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
85,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue | 10,06 mm - 12,05 mm | |||
Malli | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Kokonaispituus L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
varren ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |