{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 7 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 23,5 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 34 mm | |
Kokonaispituus L | 79 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122396 7 | |
Valmistajan numero | 122396 7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-tehopora Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 7mm |
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
41,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
163 kappaletta varastossa
32,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
63,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
151 kappaletta varastossa
30,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Värirengas | sininen | ilman | vihreä | punainen | sininen |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Kärkikulma | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |