HOLEX Pro Inox TKM-suurtehopora lieriövarrella DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 3,6mm

Tuote nro.: 122391 3,6
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537 K
  • Malli: 4×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: m7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Pro Inox
Nimellis-⌀ DC 3,6 mm
Pinnoitus AlTiN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537 K
Malli 4×D
Toleranssi, nimellis-⌀ m7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 14,6 mm
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastu-urien pituus Lc 20 mm
Kokonaispituus L 62 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,06 mm/kierr.
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Kierukkaporat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 122391 3,6
EAN / GTIN 4067263006350
Valmistajan numero 122391 3,6
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Teräs < 500 N/mm²
P
80
Teräs < 750 N/mm²
P
75
Teräs < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Tehokas poraus erityisesti ruostumattomien ja haponkestävien terästen poraukseen.
Suorat pääterät, joissa on optimoitu leikkuuterän muotoilu, parantavat lastunmurtumiskäyttäytymistä. Suurennetut lastukammiot takaavat erinomaisen lastunpoiston.Parempi kulumiskestävyys entisestään parannetun kovametallisubstraatin ja korkeaa lämpötilaa kestävän pinnoitteen ansiosta.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Pro Inox" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin