TKM-tehopora, lieriövarsi DIN 6535 HA 9,4

Tuote nro.: 122340 9,4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm tai tuumaa) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537 K
  • Malli: 4×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ DC 9,4 mm
    Pinnoitus TiN
    Lastuava aine TKM
    Standardi DIN 6537 K
    Malli 4×D
    Toleranssi, nimellis-⌀ h7
    Terien lkm Z 2
    Kärkikulma 140 astetta
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 32,9 mm
    Varsi DIN 6535 HA, h6
    Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
    Semi-Standard kyllä
    Lastu-urien pituus Lc 47 mm
    Kokonaispituus L 89 mm
    varren ⌀ Ds 10 mm
    Varren toleranssi h6
    Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,22 mm/kierr.
    Värirengas vihreä
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 122340 9,4
    EAN / GTIN 4045197044921
    Valmistajan numero 122340 9,4

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    240
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    110
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    90
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    80
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    65
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    Uni
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto − siksi kärjen keskitystarkkuus on erittäin hyvä. Suorat pääsärmät, kevyesti pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat lyhyitä lastuja.

    Ohje:

    Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
    UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!
    Suositeltu seuraajatuote on nro 122504.
    Mallit HB ja HE ovat saatavana samaan hintaan kuin HA.
    Ilmoita muoto HB numerolla 122345.
    Muoto HE: ilmoita nrolla 122355.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin