{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nominale ⌀ DC | 6,3 mm | |
Coating | TiN | |
Tool material | Solid carbide | |
Norm | DIN 6537 K | |
Version | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Point angle | 140 degrees | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 24,6 mm | |
Shank | DIN 6535 HB to h6 | |
Through-coolant | no | |
Semi-Standard | yes | |
Spaangroeflengte Lc | 34 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,18 mm/omw. | |
Colour ring | without | |
Type of product | Jobber drill |
Tuotekoodi | 122315 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197386830 | |
Valmistajan numero | 122315 6,3 |