{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 5,2 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6539 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 18,2 mm | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 26 mm | |
Kokonaispituus L | 62 mm | |
varren ⌀ Ds | 5,2 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122160 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197040596 | |
Valmistajan numero | 122160 5,2 |