{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9,9 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6539 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 28,2 mm | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 43 mm | |
Kokonaispituus L | 89 mm | |
varren ⌀ Ds | 9,9 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122100 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197040008 | |
Valmistajan numero | 122100 9,9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK spirálový vrták extra krátký 9,9 mm
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
1 472,00 CZK
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
1 061,00 CZK
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vnitřní chlazení | ei | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 9,9 | 9,9 |
Norma | DIN 6539 | DIN 6537 |
Řezný materiál | TKM | TK |
Vrcholový úhel | 118 | 140 |
⌀ stopky Ds | 9,9 | 10 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 28,2 | 46,2 |