TKM-kierukkapora, erikoislyhyt 13 mm

Tuote nro.: 122100 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6539
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 13 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6539
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 118 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 31,5 mm
Nousukulma 30 astetta
Varsi Lieriövarsi, h7
Sisäjäähdytys ei
Lastu-urien pituus Lc 51 mm
Kokonaispituus L 102 mm
varren ⌀ Ds 13 mm
Varren toleranssi h7
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,18 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122100 13
EAN / GTIN 4045197040077
Valmistajan numero 122100 13

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
200
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
Teräs < 500 N/mm²
P
70
Teräs < 750 N/mm²
P
70
Teräs < 900 N/mm²
P
60
Teräs < 1100 N/mm²
P
40
Teräs < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Vastaa standardia DIN 6539 (erikoislyhyt).
Sama nimellis- ja varren ⌀.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Luistamaton kiristys poraistukassa nro 341050timanttipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin