{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 1,45 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6539 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 6,9 mm | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 9 mm | |
Kokonaispituus L | 32 mm | |
varren ⌀ Ds | 1,45 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122100 1,45 | |
EAN / GTIN | 4045197771223 | |
Valmistajan numero | 122100 1,45 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TKM-kierukkapora, erikoislyhyt 1,45 mm
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
7,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
8,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | TiN |
Kokonaispituus L | 32 | 32 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Lastuava aine | TKM | TKM |
Nousukulma | 30 | 30 |
varren ⌀ Ds | 1,45 | 1,45 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |