GARANT Master Steel MICRO TKM-pora, lieriömäinen varsi DIN 6535 HA 12×D 2,8 mm

Tuote nro.: 121226 2,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h6 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Malli: 12×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • Terien lkm Z: 2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Master Steel
    Nimellis-⌀ DC 2,8 mm
    Pinnoitus AlCrN
    Lastuava aine TKM
    Standardi Tehdasnormi
    Malli 12×D
    Toleranssi, nimellis-⌀ h6
    Terien lkm Z 2
    Kärkikulma 128 astetta
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 35 mm
    Varsi DIN 6535 HA, h6
    Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
    Lastuamisstrategia HPC
    Ohjauspora välttämätön kyllä, ohjauspora
    Semi-Standard kyllä
    Lastu-urien pituus Lc 39,2 mm
    Kokonaispituus L 70 mm
    varren ⌀ Ds 3 mm
    Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,115 mm/kierr.
    Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,08 mm/kierr.
    Värirengas vihreä
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 121226 2,8
    EAN / GTIN 4062406580834
    Valmistajan numero 121226 2,8

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    50
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    80
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    70
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    60
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    35
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    50
    Uni
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Suurtehomikropora, käyttö useissa materiaaleissa, painopiste teräksen työstössä. Maksimaalinen prosessivarmuus koko järjestelmän tarkasti toisiinsa sovitettujen työkalujen ja leveän ohjausviisteen ansiosta. Erittäin pienten halkaisijoiden poraus maksimaaliseen syvyyteen aloitusreiän jälkeen. Optimaalinen sydänosan ja lastuamistilan koon kompromissa lastujen optimaaliseen poistoon - myös pitkälastuisissa materiaaleissa. Pidemmät lastuvirrat ja käyttöajan tuottavat taloudellisen porausprosessin, myös mitä pienemmissä poraushalkaisijoissa ja samalla suuressa L/D-suhteessa.

    Ohje:

    Mikroporan, koosta 8×D alkaen, prosessivarmassa käytössä on tehtävä aloitusreikä, vähintään 4×D, mikro-ohjausporalla 121223. Pystysuuntaisessa työstössä ja työkappaleen tasaisilla pinnoilla voidaan koosta DC =⌀ 1 mm alkaen pituuteen 12×D asti jättää aloitusreikä tekemättä. Varmista aina ennen seuraavan poraustyökalun käyttöä, että aloitusreiässä ei ole lastuja. Suosittelemme 90°:n upotusta sopivalla NC-keskiöporalla aloitusreiän jälkeen. Pienennä kriittisissä sovelluksissa (esim. suurin mahdollinen valmistustarkkuus, minimimaalinen purseen muodostuminen, pienennetty jäähdytysaineen paine) työkalun syöttöä ennen materiaalin sisään- ja ulostuloa 50 %. Pitkälastuiset materiaalit vaativat tarvittaessa lastunpoiston 3×D-vaiheissa minimaalisella takaisinvetoliikkeellä alkureiän syvyyteen. Ota huomioon sopivat työkalukiinnittimet (kutisteistukka, hydraulikiristysistukka), joiden pyörintätarkkuus on vähemmän kuin 0,003 mm, riittävän korkea jäähdytysnestepaine (vähintään 30 bar) sekä jäähdytysaineen riittävän hieno suodatus (DC <⌀ 2 mm suodattimella ≤ 0,010 mm ; DC <⌀ 3 mm suodatin ≤ 0,020 mm). Mainittu L/D-suhde on sama kuin kyseisellä mikroporalla saavutettava minimaalinen poraussyvyys.
    Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin